Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Pendelelemente, einstellbar (GN 709.35-30-M20-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-709.35-30-M20-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     709.35-30-M20-B
EAN/GTIN:
     4045525892163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelelement

Pendelelemente GN 709.35 werden als bewegliche Auflagen oder Druckstücke zum Spannen von Werkstücken verwendet. Sie können auch als Anschlag eingesetzt werden.

Bei Pendelelementen mit selbsttätiger Rückstellung schwenkt die Auflagefläche nach dem Spannen zurück in die Ausgangslage. Somit wird verhindert, dass beim Einlegen des Werkstückes die Kugel in einer schrägen Position verklemmt werden kann.

Die Kugel lässt sich max. 9° verdrehen; gegen weiteres Verdrehen ist sie gesichert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite sw1:
30
Gewinde d1:
M 20
Form:
B - Druckfläche plan
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.271 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelauflage, Pendelauflagen, Pendelelemente, Positionierelement, Positionierelemente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
709.15-13-M6-B
ab € 24,07*
Ähnlich
Otto Ganter
709.25-12-B
ab € 22,62*
Ähnlich
Otto Ganter
709.3-13-M8-B
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.