Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federriegel, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch (GN 724.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-724.3-13-20-R2-SW-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     724.3-13-20-R2-SW-2
EAN/GTIN:
     4045525969643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934

Federriegel GN 724.3 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung bewegt wird. In Richtung der Rastfläche rastet der Raststift entsprechend automatisch ein. Durch Betätigung des Riegels kann die Rastung aufgehoben werden.

Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll.

Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist. Die Rastmechanik ist im Lieferzustand geschmiert und kann bei Bedarf nachgeschmiert werden.

Zur Befestigung können Langlöcher oder Bohrungen mit Sechskant genutzt werden, die die Verwendung von Zylinderschrauben ISO 4762 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw DIN 934 ermöglichen.

Weitere Informationen:
Breite b1:
13
Vierkant s:
20
Form:
R - Rastkurve rechts liegend
Kennziffer Anlaufschräge:
2 - Anlaufschräge, unten
Oberfläche / Werkstoff:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer Gegenstück:
2 - mit Gegenstück
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.231 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
724.2-13-20-A1-ZB
€ 14,77*
Ähnlich
Otto Ganter
724.1-13-20-A1-ST
€ 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.