Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas (GN 743-18-G3/4-AS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-743-18-G3/4-AS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     743-18-G3/4-AS
EAN/GTIN:
     4045525125216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölstandsanzeiger ganter

Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.

Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 743 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.

Weitere Informationen:
Schauöffnung d1:
18
Zollgewinde d2:
G 3/4
Form:
AS - mit Reflektor, schwarz eloxiert
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018 kg
Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, Füllstandsanzeiger, Ölauge, Ölaugen, Ölschaugläser, Schauglas, Schaugläser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
743.7-11-R3/8-A
ab € 4,32*
Ähnlich
Otto Ganter
743.8-11-R3/8-A
ab € 4,88*
Ähnlich
Otto Ganter
743.1-7-G1/4-A
ab € 5,76*
Ähnlich
Otto Ganter
743.4-11-G3/8-A
ab € 6,52*
Ähnlich
Otto Ganter
743.5-11-G3/8-A
ab € 7,35*
Ähnlich
Otto Ganter
744-7-G1/4-B
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
543.2-11-G3/8-A-SW
ab € 2,35*
Ähnlich
Otto Ganter
743.2-11-G3/8-A
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.