Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben mit Einfüllsymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff (GN 747-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-747-G1/8-A-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     747-G1/8-A-1
EAN/GTIN:
     4045525369337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Der Ölmessstab der Verschlussschrauben GN 747 hat zwei Flächen, auf denen MAX-MIN-Markierungen leicht angebracht werden können (siehe GN 109).

Weitere Informationen:
Zollgewinde d1:
G 1/8
Form:
A - ohne Ölmessstab
Entlüftungsbohrung:
1 - ohne Entlüftungsbohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
ab € 1,09*
Ähnlich
Otto Ganter
548.2-G1
ab € 2,14*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
748-30-20-A-1
ab € 1,60*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
ab € 0,67*
Ähnlich
Otto Ganter
747.2-G1/4-A-1
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.