Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellungsanzeiger, 5-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-953.2-0005.0-AN-R-SG
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     953.2-0005.0-AN-R-SG
EAN/GTIN:
     4045525769779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger

Stellungsanzeiger GN 953.2 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe.

Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt.

Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung.

Die Ziffern sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.

Weitere Informationen:
Zählwerk:
0005.0
Einbaulage:
AN - schräg, oben
Form:
R - Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
Farbe:
SG - schwarzgrau, RAL 7021
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.125 kg
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger, analog, digital, grau, orange, schwarz, schwarzgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
957-22-B10-B
ab € 6,71*
Ähnlich
Otto Ganter
953.7-48-B12
ab € 12,56*
Ähnlich
Otto Ganter
952.1-10-B6-20-NI
ab € 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
955.2-0.50-AN-R-OR
ab € 46,77*
Ähnlich
Otto Ganter
954.2-00.50-AN-R-OR
ab € 55,09*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 35,14*
Ähnlich
Otto Ganter
953.1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.