Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan HDMI auf VGA-Konverter, HDMI-Stecker auf VGA-Buchse, optionaler USB Micro-B-Stromport, schwarz, Polybag-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151467
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151467
EAN/GTIN:
     0766623151467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display
Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit HDMI-Port an einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port. So können Sie auch ältere Displays noch mit modernen HDMI-Geräten nutzen.

Merkmale:
  • Wandelt ein digitales HDMI-Signal in ein analoges VGA-Video um
  • Erleben Sie HD-Auflösungen auf einem VGA-Monitor, -Beamer oder anderen Displays; unterstützt analoge Videowiedergabe bis 1080p
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergoldete Kontakte für beste Performance
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • Micro-USB-Port für zusätzliche Stromversorgung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
300 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
0,039 kg
Standards und Zertifikate:
und Zertifizierungen, UL20276, HDMI 1.3
Lieferumfang:
HDMI auf VGA Konverter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.