Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-Port USB 2.0-Umschalter, 1 x USB-A-Port auf 2 x USB-B-Port, Auto-Sensing, Umschalten per Tastaturkürzel oder per Tastendruck am Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-162005
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     162005
EAN/GTIN:
     0766623162005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Einfacher Zugriff von zwei PCs auf ein USB-Gerät mit diesem praktischen USB-Switch



Der Manhattan 2-Port USB 2.0-Umschalter ermöglicht das komfortable Teilen eines USB-Peripheriegeräts zwischen zwei PCs oder Notebooks - besonders praktisch für die gemeinsame Nutzung eines Druckers, Scanners, einer externen Festplatte und mehr. Das Umschalten erfolgt ganz einfach entweder per Bildschirmmenü oder direkt mit den Tasten am Umschalter selbst. Per Plug&Play ist die Installation im Handumdrehen ausgeführt. Die notwendigen USB-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, Treiber oder ein externes Netzteil werden nicht benötigt.



Merkmale:
  • Zum Teilen eines USB-Geräts zwischen zwei Computern
  • Tasten zur Auswahl von USB-Geräten für jeden Computer
  • Leicht zu lesende LEDs zur Anzeige des jeweiligen Status
  • Überspannungsschutz und Hot-Swap-Fähigkeit
  • Geeignet für alle Computer mit USB-Anschluss
  • Plug & Play; Windows kompatibel - benötigt kein externes Netzteil
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
68 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,1332 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, FCC, CE, RoHS
Lieferumfang:
2-Port USB 2.0-Umschalter, USB-Kabel, Anleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
371131
ab € 7,97*
Zubehör
Manhattan
301152
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.