Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 6-fach Steckdosenleiste mit Netzschalter, Schutzkontakt, Sechs Typ F-Steckdosen, integriertes 2 m Stromkabel mit Typ F-Stecker, 16 A, Ein-/Aus-Schalter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-168335
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     168335
EAN/GTIN:
     0766623168335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen und Netzschalter - Steckerleiste für bis zu sechs Geräte in Haushalt, Büro und Homeoffice



Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Drucker, PC, Router, TV und andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Manhattan. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu sechs sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Erhöhter Berührungsschutz der Kontakte garantiert Sicherheit bei Kindern im Haushalt. Das weiße, robuste Kunststoffgehäuse sorgt für helle, saubere Optik. Ein beleuchteter Netzschalter lässt Sie die komplette Leiste je nach Bedarf ein- oder ausschalten.



Merkmale:
  • Steckerleiste mit sechs Steckdosen für gängige Elektroanwendungen, ideal für Haushalts- und Bürogebrauch
  • Integriertes 2 m Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker, Typ F
  • Beleuchteter, zweipoliger Netzschalter
  • Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch Kontaktabdeckungen
  • Gehäuse mit Schutzklasse IP20
  • Nach rechts gewinkelte Steckdosen-Anordnung
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
300 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
0,42 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS
Lieferumfang:
6-fach Steckdosenleiste mit Netzschalter, SchutzkontaktDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #167802 - 4-fach, #168342 - 4-fach mit 2 USB-Ladeports und Netzschalter, #168304 - 6-fach, #168335 - 6-fach mit Netzschalter, #168311 - 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
168342
ab € 9,72*
Sonstiges
Manhattan
167802
ab € 5,83*
Sonstiges
Manhattan
168311
ab € 11,89*
Sonstiges
Manhattan
168304
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.