Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
Manhattan Hi-Speed USB Micro-B Anschlusskabel, USB 2.0, Typ A Stecker - Micro-B Stecker, 480 Mbps, 1,8 m, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-307178
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
307178
EAN/GTIN:
0766623307178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Merkmale:
USB Typ A Stecker auf USB Micro B Stecker
Zum Anschluss eines USB-Gerätes an einen USB-Hub oder Computer
Bis zu 480 Mbit/s
Hi-Speed USB 2.0 für ultra-schnelle Datentransferraten ohne Datenverlust
Vollständige Schirmung inkl. Ferritkern zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,012 m
Höhe:
0,009 m
Gewicht:
0,037 kg
Standards und Zertifikate:
UL, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 Anschlusskabel
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
usb kabel schwarz typ a 1,8m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen