Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Hi-Speed USB 2.0 aktives Anschlusskabel, A-Stecker / B-Stecker, 11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-510424
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     510424
EAN/GTIN:
     0766623510424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Extender
USB Anschlusskabel

Schluss mit Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB-Geräten



Nutzen Sie aktive Anschlusskabel von Manhattan um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen Stelle im Raum zu verbinden. Diese einzelne, nicht-kaskadierbare Verbindung bietet eine zuverlässige 11 m lange Verbindung. Aktive Anschlusskabel von Manhattan mit integrierter Repeaterfunktion sind vollständig mit USB 1.1 und USB 2.0 kompatibel, um für alle Geräte maximale Leistung zu gewährleisten. Plug-and-Play-fähig, vielseitig einsetzbar unter unter Windows und Mac, ganz ohne externe Stromversorgung oder Treiberinstallation. Diese Eigenschaften sorgen für größere Flexibilität beim Computer- und Peripherieaufbau sowie bei der Bürogestaltung.



Merkmale:
  • Erweitert und verstärkt das Signal zu jedem USB Gerät - unterstützt Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
  • Integrierte Repeaterfunktion bewahrt Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität
  • Überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von USB-Druckern
  • Bietet eine einzige, nicht verkettbare Erweiterung auf ein Maximum von 11 m
  • Plug&Play, Windows7/8 und Mac kompatibel - keine externe Stromversorgung notwendig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
11 m
Breite:
0,032 m
Höhe:
0,017 m
Gewicht:
0,29 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0
Lieferumfang:
Hi-Speed USB 2.0 aktives Anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
519779
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.