Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext ASR A1.3 P004 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext ASR A1.3 P004 + Zusatztext
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext ASR A1.3 P004 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.1133
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1133
EAN/GTIN:
     4044589010759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext ASR A1.3 P004 + Zusatztext
Kombischild Für Fußgänger verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Produktart:
Verbotskombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Für Fußgänger verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 kombischild aluminium, kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Verbots-Kombischild, DIN EN ISO 7010 P004 + Zusatztext, ASR A1.3 P004 + Zusatztext, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.1132
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.