Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Für Fußgänger verboten Verbotsschild - Verbotszeichen selbstkl. Folie , Größe 20cm DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0816
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0816
EAN/GTIN:
     4044589023674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Verbotsschild Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010 P004 ASR A1.3 P004
Für Fußgänger verboten


  • Material: 0030 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P004
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P004 - Für Fußgänger verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Für Fußgänger verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P004, ASR A1.3 P004, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0816
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.0817
ab € 7,47*
Ähnlich
Wolk
11.0818
ab € 11,79*
Ähnlich
Wolk
21.0815
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0817
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
21.0818
ab € 7,76*
Ähnlich
Wolk
39.4564
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4583
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4545
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.A6320
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.