Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Hinweisschild für Gewerbe, weiß, Symbol -Falke-, selbstkl. Folie ,25x13cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.5883
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5883
EAN/GTIN:
     4044589375940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Symbolschild Falke
Aufkleber zum Vogelschutz Symbol -Falke-
Falke

Aufkleber zum Vogelschutz (für große Glasflächen)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 25,9 x 13,9 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Vogelschutzschild
Produktkategorie:
Umweltschutzkennzeichnung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
Falke
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
25,9 cm
Höhe:
13,9 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild für Gewerbe und Privat, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.