Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschilder für Namensschild CONGRESS 2000, Papier, 69,5x17,3 cm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
52758
52758
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-52758
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     20003
EAN/GTIN:
     4060081005185
Suchbegriffe:
Einsteckschild-Namensschild
Namensschilder-Einlagen
namensschilder einlagen
Einsteckschilderbogen für
Namensschild Congress 2000
Material: Papier
Format: 17,3 x 69,5 mm
10 Stück angestanzt auf DIN A4 Papierbogen
VE = 10 Bogen
Beschriftbar mit allen gängigen Tintenstrahl-,
Laserdruckern und Schreibmaschine.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
20003
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Höhe:
17,3 mm
Breite:
69,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstbeschriften, Namensschild, Namensbeschilderung, Namenskennzeichnung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
20001
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.