Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Für Fußgänger verboten P004 Verbotsschild
>
Artikel
Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Alu, Ø 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C164-58455
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
6104A40
EAN/GTIN:
4060081017805
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
verbotsschild en iso 7010 p004 für ...
für fußgänger verboten p004 verbots...
Für Fußgänger verboten
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P004
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6104A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Iso 7010
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Folie, rutschhemmend, Ø 400 mm
Moedel
6104ANTI40
ab € 11,07*
Ähnlich
Aufkleber Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Folie, Ø 100 mm
Moedel
6104F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Folie, Ø 200 mm
Moedel
6104F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Alu, Ø 200 mm
Moedel
6104A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm
Moedel
6104A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
6104K20
ab € 2,17*
Ähnlich
Schild Für Fußgänger verboten ISO 7010, Kunststoff, Ø 400 mm
Moedel
6104K40
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen