Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für nicht isolierte Kabelschuhe, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1430
EAN/GTIN:
     4042146330135
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
20-16/16-14/12-10/8
Crimpeinsatz:
115.1416
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
0,5-1,5/1,5-2,5/4-6/10
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
487 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1430
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
10.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuhcrimpzange ks tools, aderendhülsen crimpzange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.