Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Aderendhülsen Ø 0,5-4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1440
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1440
EAN/GTIN:
     4042146329405
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
22/20/18/16-14/12-10
Crimpeinsatz:
115.1418
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
499 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1440
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
4.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Variantenartikel:
115.1440
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 4mm², aderendhülsen crimpzange, kabelschuhcrimpzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.