Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Aderendhülsen Ø 6-16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1450
EAN/GTIN:
     4042146329412
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
10/8/6
Crimpeinsatz:
115.1420
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
6,0/10,0/16,0
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
499 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1450
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
16.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
6.0 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Variantenartikel:
115.1440
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,25-16mm², aderendhülsen crimpzange, kabelschuhcrimpzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.