Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstecktülle mit Schutzisolierung,6mm,L=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4247
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4247
EAN/GTIN:
     4042146543108
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Isolations Aufstecktülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Einzeladern
  • konisch
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
6.0 mm
Form:
konisch
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
117.4247
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
40.0 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.4247
Weitere Suchbegriffe: isolations aufstecktülle, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.