Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, T15, Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4272
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4272
EAN/GTIN:
     4042146711248
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX TR)
Stiftschlüssel TORX TR
TORX TR Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
  • extra lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
8 g
Herstellernummer:
151.4272
Gesamtlänge L1 in mm:
103 mm
Teillänge L2 in mm:
21 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T15
Variantenartikel:
151.4271
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.