Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Messschieber, 0 - 160 mm, 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1561
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1561
EAN/GTIN:
     4042146771143
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffetui
Kopfhöhe (A):
100.0 mm
Tiefenmass:
flach
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,05 mm
Messbereich mm:
0 - 160 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Gesamtlänge L in mm:
275.0 mm
Herstellernummer:
300.1561
Gewicht [g]:
645 g
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreiss schieblehre, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.