Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant lang, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0463
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0463
EAN/GTIN:
     4042146333334
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
44.0 mm
Gewicht [g]:
710 g
Herstellernummer:
450.0463
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
22,0 mm
Variantenartikel:
450.0461
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.