Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipppumpen-Schlüssel, 30x33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.3697
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.3697
EAN/GTIN:
     4042146788653
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Gewicht [g]:
1730 g
Herstellernummer:
460.3697
Länge mm:
410 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
30x33 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.