Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-198754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4266
EAN/GTIN:
     4042146084809
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1730 g
Herstellernummer:
503.4266
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Norm:
DIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/PWix0u1CFAo
Zahn:
72 Zahn
Zubehör:
mit Adapter
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,34*
€ 130,03*
2 Tage
291
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 130,81*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 144,71*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,20*
€ 145,58*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
503.4265
ab € 95,13*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,52*
Sonstiges
KS Tools
503.4297
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
503.4000-99
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.