Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschalt-Doppel-Ratschenringschlüssel SW 14 x 19 mm, mit Einsatz-Haltefeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4513
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4513
EAN/GTIN:
     4042146217344
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
503.4513
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
14x19 mm
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks tools doppelringschlüssel, doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.