Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 12x13x14x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4543
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4543
EAN/GTIN:
     4042146225547
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
9.4 mm
Kopfhöhe (A2):
9.0 mm
Kopfhöhe (A3):
18.0 mm
Kopfhöhe (A4):
17.1 mm
Außenmaß B1:
29.5 mm
Außenmaß B2:
18.0 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
147 g
Herstellernummer:
503.4543
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
12x15-13x14 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4541
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.