Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 in 1 GEARplus umschaltbar Doppel-Ratschenringschlüssel, 14x17x18x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-503.4657
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4657
EAN/GTIN:
     4042146211144
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.2 mm
Kopfhöhe (A2):
10.3 mm
Kopfhöhe (A3):
21.9 mm
Kopfhöhe (A4):
19.3 mm
Außenmaß B1:
33.5 mm
Außenmaß B2:
21.9 mm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
245 g
Herstellernummer:
503.4657
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
14x17-18x19 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gerade
Variantenartikel:
503.4541
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.