Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Kraft-Kugelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1133
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1133
EAN/GTIN:
     4042146032725
Suchbegriffe:
Kardangelenk
Kardangelenk (Kraftschrauber)
Kraftschrauber-Kardangelenk
Kraftschrauber-Kugelgelenk
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Federung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
27.0 mm
Gewicht [g]:
159 g
Herstellernummer:
515.1133
Gesamtlänge L in mm:
63.6 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.