Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Stecknuss-Adapter, 3/4"F x 1/2"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1372
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1372
EAN/GTIN:
     4042146033685
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
44.0 mm
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
515.1372
Gesamtlänge L in mm:
62.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
3/4"F x 1/2"M
Variantenartikel:
515.1372
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.