Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, 30-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1330
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1330
EAN/GTIN:
     4042146544495
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Gelenk
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • stufenlos verstellbar
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kreuzlochmuttern
Gewicht [g]:
2250 g
Zapfendurchmesser B in mm:
5.8 mm
Herstellernummer:
517.1330
Gesamtlänge L in mm:
570.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
30-200 mm
Norm:
DIN 1810 Form B
Tiefe T in mm:
4.8 mm
Kopfhöhe (A):
17.3 mm
Variantenartikel:
517.1312
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.