Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fester Hakenschlüssel mit Nase, 30-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1373
EAN/GTIN:
     4042146544532
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form A
  • mit Aufhängeloch
  • für Nutmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Nutmuttern
Gewicht [g]:
36 g
Herstellernummer:
517.1373
Gesamtlänge L in mm:
135.9 mm
Material1:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
30 - 32 mm
Nasendurchmesser B in mm:
2.5 mm
Norm:
DIN 1810 Form A
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
2.0 mm
Kopfhöhe (A):
4 mm
Variantenartikel:
517.1370
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Sanitärwerkzeug, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.