Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fester Hakenschlüssel mit Zapfen, 205-220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2312
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2312
EAN/GTIN:
     4042146739792
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel zapfen ks tools
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 1810 Form B
  • mit Aufhängeloch
  • für Kreuzlochmuttern
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Kreuzlochmuttern
Gewicht [g]:
1580 g
Zapfendurchmesser B in mm:
10 mm
Herstellernummer:
517.2312
Gesamtlänge L in mm:
470.0 mm
Material1:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
205 - 220 mm
Norm:
DIN 1810 Form B
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
10.0 mm
Kopfhöhe (A):
10 mm
Variantenartikel:
517.1471
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Sanitärwerkzeug, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.