Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel-Satz, umschaltbar, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-520.1100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     520.1100
EAN/GTIN:
     4042146037454
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085
  • Ringe 75° gekröpft
  • umschaltbar
  • exakt verzahnt mit 24 Zähnen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
4050 g
Herstellernummer:
520.1100
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Norm:
ISO 1085, DIN 838
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring gekröpft
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
520.1011
ab € 43,17*
Sonstiges
KS Tools
520.1214
ab € 25,98*
Sonstiges
KS Tools
520.1317
ab € 31,49*
Sonstiges
KS Tools
520.1516
ab € 31,71*
Sonstiges
KS Tools
520.1922
ab € 62,13*
Sonstiges
KS Tools
520.3032
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.