Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 17x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-522.1719
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     522.1719
EAN/GTIN:
     4042146081716
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauratsche
  • FlankTraction-Profil
  • exakt verzahnt mit 32 Zähnen
  • mit Zentrierdorn am Griffende
  • extrem stabil
  • umschaltbar
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für M10 - M12
Breite B:
43 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Durchlass für Gewindebolzen
Gewicht [g]:
480 g
Handgriff:
Handgriff als Dorn
Herstellernummer:
522.1719
Gesamtlänge L in mm:
315 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
17x19 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
51 mm
Variantenartikel:
522.1013
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.