Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Hohlkolbenzylinder, 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1791
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1791
EAN/GTIN:
     4042146289457
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • nickelplattiertes Mittelrohr
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8" NPT IG
Bohrung Ø (D2) mm:
26.0 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
7300 g
Herstellernummer:
700.1791
Hub mm:
52 mm
Hub H mm:
52 mm
Kapazität:
20 t
Kolben-Außen Ø D3 mm:
55.0 mm
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
20
Zylinder-Außen Ø D1:
100.0 mm
Zylinder-Höhe L:
164.0 mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder 200kn, hohlkolbenzylinder, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,57*
€ 1.021,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,59*
€ 1.012,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,43*
€ 977,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,97*
€ 955,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,12*
€ 935,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.