Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 58-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-711.0058
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0058
EAN/GTIN:
     4042146562116
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 1/2 "
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4450 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0058
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
58 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,44*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1223
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.