Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1/4" Steckschlüssel-Satz, 45-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-713.0045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.0045
EAN/GTIN:
     4042146563144
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
1007 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.0045
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
45 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,82*
€ 125,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 104,24*
€ 124,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,82*
€ 121,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,73*
€ 117,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,18*
€ 100,17
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1418
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
917.1422
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1446
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1447
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.