Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 90-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-781.0090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     781.0090
EAN/GTIN:
     4042146563816
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 " | 1/4 "
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5070 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
781.0090
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
90 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,23*
€ 419,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1363
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1357
ab € 10,63*
Sonstiges
KS Tools
918.1362
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
918.1280
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1281
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1282
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1295
ab € 3,95*
Sonstiges
KS Tools
911.2321
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2334
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2282
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.2285
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
911.2288
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
911.2291
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
911.2294
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.2297
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.