Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus 1/4" Steckschlüssel-Satz, 45-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.0045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.0045
EAN/GTIN:
     4042146564264
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
1180 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.0045
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
45 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,38*
€ 82,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,94*
€ 79,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,13*
€ 76,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,39*
€ 73,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,58*
€ 62,57
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1461
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1462
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1463
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1464
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1466
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1487
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1488
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1486
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1479
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1480
ab € 1,66*
Sonstiges
KS Tools
918.1481
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1482
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1483
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1484
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
918.1485
ab € 1,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.