Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel- / und Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 105-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.0105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.0105
EAN/GTIN:
     4042146860151
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4160 g
Herstellernummer:
811.0105
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
105 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,32*
€ 278,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1452
ab € 1,37*
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1440
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1462
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1463
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
911.1464
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1465
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1466
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1467
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1468
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1461
ab € 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.