Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 142-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.1142
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.1142
EAN/GTIN:
     4042146851135
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 3/8" "
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
6730 g
Herstellernummer:
811.1142
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
142 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,58*
€ 355,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1233
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1418
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
917.1421
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1446
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.