Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 183-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0183
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0183
EAN/GTIN:
     4042146851173
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 3/8" "
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
9270 g
Herstellernummer:
813.0183
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
183 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,59*
€ 542,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,29*
€ 495,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,19*
€ 486,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4351
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
911.1233
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
911.2353
ab € 1,00*
Sonstiges
KS Tools
911.2341
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2344
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2347
ab € 0,58*
Sonstiges
KS Tools
911.2350
ab € 0,54*
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1440
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.