Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Steckschlüssel-Satz, 14-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0814
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0814
EAN/GTIN:
     4042146564691
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
29000 g
Herstellernummer:
911.0814
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
14 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
24 Zahn
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,65*
€ 504,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,48*
€ 487,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1045
ab € 19,06*
Sonstiges
KS Tools
911.1048
ab € 21,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1049
ab € 25,99*
Sonstiges
KS Tools
911.1051
ab € 28,55*
Sonstiges
KS Tools
911.1053
ab € 35,45*
Sonstiges
KS Tools
911.1057
ab € 43,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1061
ab € 50,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1064
ab € 61,00*
Sonstiges
KS Tools
911.1068
ab € 67,45*
Sonstiges
KS Tools
911.1072
ab € 68,51*
Sonstiges
KS Tools
911.1020
ab € 27,17*
Sonstiges
KS Tools
911.1040
ab € 36,14*
Sonstiges
KS Tools
911.1081
ab € 18,07*
Sonstiges
KS Tools
911.1019
ab € 170,72*
Sonstiges
KS Tools
911.0814-99
ab € 54,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.