Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Steckschlüssel-Satz, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0824
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0824
EAN/GTIN:
     4042146564707
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • mit robuster 24-Zahn Knarre
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
43500 g
Herstellernummer:
911.0824
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
24 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,20*
€ 754,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1045
ab € 19,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1047
ab € 21,54*
Sonstiges
KS Tools
911.1048
ab € 22,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1049
ab € 26,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1051
ab € 29,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1052
ab € 36,91*
Sonstiges
KS Tools
911.1053
ab € 36,93*
Sonstiges
KS Tools
911.1056
ab € 43,12*
Sonstiges
KS Tools
911.1057
ab € 45,31*
Sonstiges
KS Tools
911.1059
ab € 51,67*
Sonstiges
KS Tools
911.1061
ab € 52,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1062
ab € 60,15*
Sonstiges
KS Tools
911.1064
ab € 63,29*
Sonstiges
KS Tools
911.1066
ab € 66,63*
Sonstiges
KS Tools
911.1068
ab € 70,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.