Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" CHROMEplus Verlängerung, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1020
EAN/GTIN:
     4042146044155
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
ohne Verriegelung
Gewicht [g]:
1330 g
Herstellernummer:
911.1020
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316
Variantenartikel:
911.1020
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.