Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, kurz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1320
EAN/GTIN:
     4042146046005
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
650 g
Herstellernummer:
911.1320
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:
Innen6-kant
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
ab € 3,80*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
ab € 4,00*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
ab € 3,65*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.