Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Stecknuss-Satz, 7-tlg, TB10-TB40 mit Stirnlochbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1460
EAN/GTIN:
     4042146171875
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Stift
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
911.1460
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1462
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1463
ab € 1,39*
Sonstiges
KS Tools
911.1464
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1465
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1466
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1467
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1468
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.