Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 216-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.0216
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0216
EAN/GTIN:
     4042146423172
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Gewicht [g]:
11600 g
Herstellernummer:
917.0216
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
216 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4351
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1368
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
911.1369
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.