Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Sechskant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg 4-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-917.0610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0610
EAN/GTIN:
     4042146356166
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
917.0610
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1430
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1431
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.1432
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
917.1433
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1525
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.1527
ab € 1,83*
Sonstiges
KS Tools
917.1426
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.1427
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
917.1428
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1429
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.