Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungs- und Reduzieradapter-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-917.0707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0707
EAN/GTIN:
     4042146496251
Suchbegriffe:
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Sa...
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Se...
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 " | 1/4 " | 3/8 " | 3/4 "
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
917.0707
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
977
pro Stück
€ 19,90*
ab € 11,91*
€ 16,96*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,25*
€ 19,37*
8 Tage
2979
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,48*
7 Tage
993
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 19,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1233
ab € 2,36*
Sonstiges
KS Tools
911.1234
ab € 4,50*
Sonstiges
KS Tools
514.1113
ab € 6,27*
Sonstiges
KS Tools
911.1494
ab € 1,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3897
ab € 2,37*
Sonstiges
KS Tools
911.3892
ab € 2,98*
Sonstiges
KS Tools
917.0707-99
ab € 3,46*
Sonstiges
KS Tools
911.3412
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.